Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag farbig sortiert 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag farbig sortiert 2024
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag farbig sortiert 2024
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag farbig sortiert 2024
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077401954
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077401954
EAN/GTIN:
     4061947107401
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 774
  • Blattgröße 32,6 x 10,2 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Einband
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
32,6x10,2cm
Breite:
326 mm
Bruttogewicht:
0.1710 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
sortiert
Höhe:
102 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Brunnen
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.