Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 775 42x13,7cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag sortiert 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Querkalender 775 42x13,7cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag sortiert 2024
Querkalender 775 42x13,7cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag sortiert 2024
Querkalender 775 42x13,7cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag sortiert 2024
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077501954
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077501954
EAN/GTIN:
     4061947107487
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 775
  • Blattgröße 42 x 13,7 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Einband
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 1 Seite Folgejahr Januar - Juni
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
42x13,7cm
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
0.2980 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
sortiert
Höhe:
137 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Brunnen
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,28*
€ 57,4532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,90*
€ 46,291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.