Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten transparent 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten transparent 2025
Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten transparent 2025
Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten transparent 2025
Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten transparent 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1078102005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1078102005
EAN/GTIN:
     4061947128512
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 781
  • als Kalendereinlage für Hülle Cassandra einsetzbar
  • Blattgröße 21 x 29,7 cm
  • A4
  • 144 Seiten
  • PP-Einband
  • Wire-O-Bindung weiß
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Adressen
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.537 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Polypropylen
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
transparent
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a4, buchkalender, 1078102, 781, 78102, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.