| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1078129295 Herst.-Nr.: 1078129295 EAN/GTIN: 4061947128529 |
| |
|
| | |
| - Modell 781
- Kalendereinlage auswechselbar
- Blattgröße 21 x 29,7 cm
- A4
- 144 Seiten
- Kalenderhülle Kunstleder Cassandra
- rot
- Wire-O-Bindung schwarz
- mit Eckperforation
- 2 Seiten = 1 Woche
- viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
- halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
- schwarz
- Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
- 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
- 16 Seiten Adressen
Weitere Informationen: | | Adressteil: | ja | Anzahl der Seiten: | 144 | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.664 kg | Einbandmaterial: | Kunststoff | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | rot | Höhe: | 297 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Marke: | Brunnen | Papierfarbe: | weiß | Sprachen: | D, GB, F, E | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 7:00-21:00 Uhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a4, buchkalender, 107812929, 781, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender |
| | |
| |