Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Buchkalender 781 21x29,7cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1078160305
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1078160305
EAN/GTIN:
     4061947128543
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 781
  • Blattgröße 21 x 29,7 cm
  • A4
  • 144 Seiten
  • Balacron-Einband
  • blau
  • Fadenheftung
  • mit Eckperforation
  • mit Zeichenband
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Adressen
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.594 kg
Einbandmaterial:
Balacron
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender a4 1w/2s, buchkalender a4, buchkalender, 107816030, 781, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.