Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2025
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2025
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2025
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1078711905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1078711905
EAN/GTIN:
     4061947128673
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 787
  • Blattgröße 21 x 29,7 cm
  • A4
  • 416 Seiten
  • Schaumfolien-Einband, innen Hartfolie
  • schwarz
  • Fadenheftung
  • mit Eckperforation und Zeichenband
  • 70 g/qm
  • 1 Seite = 1 Tag, 1 Seite Monatsübersicht vor jedem Monat
  • viertelstündliche Einteilung von 6 - 19.45 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 12 Seiten Adressen
  • 4 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
416
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.107 kg
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
6:00-19:45 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender, 1078711, 787, Agenda, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 39,02*
€ 56,78*
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 69,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.