Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Nappa Leder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Nappa Leder schwarz 2025
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Nappa Leder schwarz 2025
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Nappa Leder schwarz 2025
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Nappa Leder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1078750905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1078750905
EAN/GTIN:
     4061947128703
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 787
  • Blattgröße 21 x 29,7 cm
  • A4
  • 416 Seiten
  • Leder-Einband Rind-Nappa
  • schwarz
  • Fadenheftung
  • mit Eckperforation und Zeichenband
  • 70 g/qm
  • 1 Seite = 1 Tag, 1 Seite Monatsübersicht vor jedem Monat
  • viertelstündliche Einteilung von 6 - 19.45 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 12 Seiten Adressen
  • 4 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
416
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.227 kg
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
6:00-19:45 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender leder, buchkalender a4, buchkalender leder, 107875090, 787, 78750, Agenda, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.