| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE2070427005 Herst.-Nr.: 2070427005 EAN/GTIN: 4005329157950 |
| |
|
| | |
| - zum Zeichnen, Basteln und Gestalten
- A5
- Chromolux-Deckblatt
- Deckblatt: goldfarben, Monatsblätter: schwarz
- Wire-O-Bindung mit Aufhänger
- mit Tischaufsteller-Stanzung
- Monatsblätter: Karton matt
- 170 g/qm
- 1 Blatt = 1 Monat
- viersprachiges Kalendarium: deutsch, englisch, französisch, italienisch
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 12 | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.097 kg | Einteilung: | 1 Monat/Seite | Farbe: | gold/schwarz | Höhe: | 210 mm | Kalenderart: | Kreativkalender | Marke: | Heyda | Material: | Karton | Papierfarbe: | schwarz | Papiergewicht: | 170 g/qm | Sprachen: | DE/EN/FR/IT | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 207042720, Foto, Foto-Bastelkalender, FotoBastelkalender, Fotokalender, Kreativkalender |
| | |
| |