Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativkalender A5 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kreativkalender A5 schwarz
Kreativkalender A5 schwarz
Kreativkalender A5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2070430
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2070430
EAN/GTIN:
     4005329088780
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
heyda bastelkalender
bastel kalender
  • zum Zeichnen, Basteln und Gestalten
  • A5
  • Chromolux-Deckblatt
  • Deckblatt: schwarz, Monatsblätter: schwarz
  • Wire-O-Bindung mit Aufhänger
  • kräftige Rückwand mit Tischaufsteller-Stanzung
  • Monatsblätter: Karton matt
  • 170 g/qm
  • 1 Seite = 1 Monat
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
zum selber gestalten, immerwährendes Kalendarium
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.096 kg
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
schwarz
Kalenderart:
Kreativkalender
Länge:
210 mm
Marke:
Heyda
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: bastelkalender a5, Fotokalender, Jahreskalender, Wandkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 17,421*
€ 25,151*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 19,98*
€ 30,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.