Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkalender 21,5x24cm goldfarben/schwarz 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkalender 21,5x24cm goldfarben/schwarz 2025
Bastelkalender 21,5x24cm goldfarben/schwarz 2025
Bastelkalender 21,5x24cm goldfarben/schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2070447005
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2070447005
EAN/GTIN:
     4005329158056
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
heyda bastelkalender
bastel kalender
  • zum Zeichnen, Basteln und Gestalten
  • 21,5 x 24 cm
  • Chromolux-Deckblatt
  • Deckblatt: goldfarben, Monatsblätter: schwarz
  • Wire-O-Bindung mit Aufhänger
  • Monatsblätter: Karton matt
  • 170 g/qm
  • 1 Blatt = 1 Monat
  • viersprachiges Kalendarium: deutsch, englisch, französisch, italienisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
12
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
21,5x24cm
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.155 kg
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
gold/schwarz
Höhe:
240 mm
Kalenderart:
Kreativkalender
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papierfarbe:
schwarz
Papiergewicht:
170 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: 207044720, Foto, Foto-Bastelkalender, FotoBastelkalender, Fotokalender, Kreativkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,15*
€ 50,1585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,29*
€ 47,9451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.