Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag A6 105g/qm nassklebend orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag A6 105g/qm nassklebend orange
Briefumschlag A6 105g/qm nassklebend orange
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211450021
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211450021
EAN/GTIN:
     4011643970410
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • für A6
  • 110 x 156 mm
  • orange
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • gummiert, nassklebend
  • säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 105 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
11x15,6cm
Breite:
156 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
orange
Fenster:
nein
Höhe:
110 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.