Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag quadratisch 14x14cm 100g/qm nassklebend gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag quadratisch 14x14cm 100g/qm nassklebend gelb
Briefumschlag quadratisch 14x14cm 100g/qm nassklebend gelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211453010
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211453010
EAN/GTIN:
     4011643967380
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen
  • 140 x 140 mm Quadrat
  • nassklebend, gummiert säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 100 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
14x14cm
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
gelb
Fenster:
nein
Höhe:
140 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.