Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bouilloneffektdraht 0,3mmx50m gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bouilloneffektdraht 0,3mmx50m gold
Bouilloneffektdraht 0,3mmx50m gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216437699
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216437699
EAN/GTIN:
     4011643492707
Suchbegriffe:
Bouillondraht
Bouilloneffektdraht
bouillondraht gold
bouillondraht
  • Bouilloneffektdraht
  • 0,3 mm Durchmesser
  • gold
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Durchmesser:
0.3 mm
Farbe:
gold
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.