Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumdraht 2mmx4m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminiumdraht 2mmx4m
Aluminiumdraht 2mmx4m
Aluminiumdraht 2mmx4m
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216464009
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216464009
EAN/GTIN:
     4011643411074
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Bastel-Draht
Basteldraht
  • 4 m
  • Durchmesser 2 mm
  • im Beutel mit Euroloch
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.039 kg
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
silber
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Deko-Draht, Dekodraht, Effektdraht, aludraht 2mm, basteldraht, basteldraht silber, Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht, Lackdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.