Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumdraht 2mmx3m vergoldet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminiumdraht 2mmx3m vergoldet
Aluminiumdraht 2mmx3m vergoldet
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216464203
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216464203
EAN/GTIN:
     4011643453708
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Bastel-Draht
Basteldraht
  • 3 m
  • Durchmesser 2 mm
  • goldfarben lackiert
  • extrem weicher und biegsamer Draht
  • im Beutel mit Euroloch
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.028 kg
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
gold
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Deko-Draht, Dekodraht, Effektdraht, aludraht 2mm, basteldraht, basteldraht gold, Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht, Lackdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.