Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Kugel 3cm VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Kugel 3cm VE=3 Stück
Styropor Kugel 3cm VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216759030
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216759030
EAN/GTIN:
     4011643947597
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugel 3 cm
styroporkugeln
  • Durchmesser 3 cm
  • 6 Stück
  • Styropor
  • weiß
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab.
  • im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, StyroporBastelform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,76*
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 2,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KNORR prandell
216759122
ab € 1,48*
Sonstiges
KNORR prandell
216759041
ab € 1,15*
Sonstiges
KNORR prandell
216759050
ab € 1,26*
Sonstiges
KNORR prandell
216759070
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.