Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Kugel 5cm VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Kugel 5cm VE=6 Stück
Styropor Kugel 5cm VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216759050
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216759050
EAN/GTIN:
     4011643453746
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 5cm
styroporkugeln
  • Styropor Kugel
  • 5 cm Durchmesser
  • Inhalt: 6 Stück/Packung
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, StyroporBastelform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,13*
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 3,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KNORR prandell
216759122
ab € 1,48*
Sonstiges
KNORR prandell
216759030
ab € 1,01*
Sonstiges
KNORR prandell
216759041
ab € 1,15*
Sonstiges
KNORR prandell
216759070
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.