Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ostereier
>
Artikel
Styropor Ei 4,5x3cm weiß VE=6 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE216759531
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
216759531
EAN/GTIN:
4011643947856
Suchbegriffe:
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Oster-Eier
Ostereier
4,5 x 3 cm
6 Stück
Styropor
weiß
FCKW-frei
grundwasserneutral
vollständig recyclebar
lebensmittelneutral
formbeständig
stoßfest und belastbar
Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab.
im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
45 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
6 Stück
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Eier
,
Plastik-Ostereier
,
Plastikeier
,
kunststoff eier
,
Bastelform
,
Deko-Dekorationsartikel
,
Ei
,
Osterei
,
Styropo
,
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
,
StyropoDekoDekorationsartikel
,
Styropor
,
Styropor-Bastelform
,
Styropor-Ei
,
StyroporBastelform
,
StyroporEi
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,39*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 3,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Styropor Ei 10x7cm weiß VE=5 Stück
KNORR prandell
216759560
ab € 3,17*
Sonstiges
Styropor Ei 6x4,5cm weiß VE=6 Stück
KNORR prandell
216759521
ab € 1,34*
Sonstiges
Styropor Ei 8x5cm weiß VE=5 Stück
KNORR prandell
216759540
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen