Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Ei 10x7cm weiß VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Ei 10x7cm weiß VE=5 Stück
Styropor Ei 10x7cm weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216759560
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216759560
EAN/GTIN:
     4011643603653
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Oster-Eier
  • Styropor Ei
  • Größe: 10 x 7 cm
  • Inhalt: 5 Stück/Packung
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.043 kg
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ostereier, Plastik-Eier, Plastik-Ostereier, Plastikeier, kunststoff eier, Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Ei, Osterei, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, Styropor-Ei, StyroporBastelform, StyroporEi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 5,15*
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 6,33*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 6,84*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 7,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KNORR prandell
216759531
ab € 1,30*
Sonstiges
KNORR prandell
216759521
ab € 1,34*
Sonstiges
KNORR prandell
216759540
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.