Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Rutenbesen
>
Artikel
Strohbesen 13cm ohne Stiel naturton
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE216837131
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
216837131
EAN/GTIN:
4011643030794
Suchbegriffe:
Reisstrohbesen
Rutenbesen
Strohbesen
strohbesen 13 cm
Strohbesen
ohne Stiel
Größe: 12x3,5cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
naturton
Länge:
130 mm
Marke:
Knorr prandell
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
reisstrohbesen
,
Besen
,
Dekobesen
,
Dekoration
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,44*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79008*
€ 18,7902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58008*
€ 18,5403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,80008*
€ 17,6121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88004*
€ 16,51725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45008*
€ 16,0056
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen