Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm VE=20 Stück Roastery braun hell FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Roastery braun hell FSC
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Roastery braun hell FSC
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2572622956
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572622956
EAN/GTIN:
     7630050800492
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
  • Servietten
  • 33x33cm
  • 3-lagig
  • Inhalt: 20 Stück
  • Motiv: Roastery braun hell
  • FSC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Falzung:
1/4
Farbe:
hellbraun
Höhe:
330 mm
Marke:
Stewo
Material:
Zellulose
Motiv:
Roastery
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette 3 lagig, papierserviette, stewo servietten, braun, Espresso, fotografisch, Ganzjahr, hell, Lunchservietten, Roastery, STEWO, Trinken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.