| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE2572638115 Herst.-Nr.: 2572638115 EAN/GTIN: 7630021194339 |
| |
|
| | |
| - Servietten
- 33x33cm
- 3-lagig
- Inhalt: 20 Stück
- Motiv: Rosso orange
- FSC
Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 3 | Breite: | 330 mm | Bruttogewicht: | 0.1220 kg | Falzung: | 1/4 | Farbe: | orange | Höhe: | 330 mm | Marke: | Stewo | Material: | Zellulose | Motiv: | Rosso | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette orange, papierserviette, papierserviette 3 lagig, Feste, floral, fotografisch, Herbst, Lunchservietten, orange, Rosen, Rosso, STEWO |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,20* | € 3,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|