Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm VE=20 Stück Eldin grau dunkel FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Eldin grau dunkel FSC
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Eldin grau dunkel FSC
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2572638867
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572638867
EAN/GTIN:
     7630021194476
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
  • Servietten
  • 33x33cm
  • 3-lagig
  • Inhalt: 20 Stück
  • Motiv: Eldin grau dunkel
  • FSC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1160 kg
Falzung:
1/4
Farbe:
stahlgrau
Höhe:
330 mm
Marke:
Stewo
Material:
Zellulose
Motiv:
Eldin
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, Serviette Weihnachten, Weihnachtsservietten, papierserviette grau, papierserviette, papierserviette 3 lagig, dunkel, Eldin, grau, Lunchservietten, most, of, Schriftzug, STEWO, the, time, typografisch, Weihnacht, Weihnachten, wonderful, year
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.