Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm VE=20 Stück Seren rosa hell FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Seren rosa hell FSC
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Seren rosa hell FSC
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2572670026
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572670026
EAN/GTIN:
     7630021194155
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
  • Servietten
  • 33x33cm
  • 3-lagig
  • Inhalt: 20 Stück
  • Motiv: Seren rosa hell
  • FSC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Falzung:
1/4
Farbe:
rosa
Höhe:
330 mm
Marke:
Stewo
Material:
Zellulose
Motiv:
Seren
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, Serviette Weihnachten, Weihnachtsservietten, papierserviette pink, papierserviette, papierserviette 3 lagig, hell, Lunchservietten, rosa, Seren, Sterne, STEWO, Weihnacht, Weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.