Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm VE=20 Stück Erla lila hell FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Erla lila hell FSC
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Erla lila hell FSC
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2572680936
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572680936
EAN/GTIN:
     7630021164264
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
  • Servietten
  • 33x33cm
  • 3-lagig
  • Inhalt: 20 Stück
  • Motiv: Erla lila hell
  • FSC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1230 kg
Falzung:
1/4
Farbe:
flieder
Höhe:
330 mm
Marke:
Stewo
Material:
Zellulose
Motiv:
Erla
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, Serviette, Servietten, papierserviette, Erla, Feste, fotografisch, Ganzjahr, hell, Hortensie, Korb, lila, Lunchservietten, STEWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.