Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm VE=20 Stück Amilia rot FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Amilia rot FSC
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Amilia rot FSC
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2572765420
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572765420
EAN/GTIN:
     7630021115303
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
  • Servietten
  • 33x33cm
  • 3-lagig
  • Inhalt: 20 Stück
  • Motiv: Amilia rot
  • FSC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1200 kg
Falzung:
1/4
Farbe:
rot
Höhe:
330 mm
Marke:
Stewo
Material:
Zellulose
Motiv:
Amilia
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, Serviette, Servietten, Serviette Weihnachten, Weihnachtsservietten, papierserviette rot, papierserviette, papierserviette 3 lagig, Advent, Amilia, fotografisch, Lunchservietten, rot, STEWO, Weihnacht, Weihnachtsstern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,51*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,53*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.