Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal für Schreibtisch Cito 1600mm Farbe anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal für Schreibtisch Cito 1600mm Farbe anthrazitgrau
Kabelkanal für Schreibtisch Cito 1600mm Farbe anthrazitgrau
Kabelkanal für Schreibtisch Cito 1600mm Farbe anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLC16334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     C16334
EAN/GTIN:
     5020073992847
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
  • Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 1600 mm für Ordnung unter der Tischplatte
  • Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt.
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
6 kg
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
7 mm
Marke:
Bisley
Material:
Metall
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Kabeldepot, Kabelführung, Kabelkanal, Kabelwanne, Schreibtischzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
14
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 123,76*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,40*
€ 129,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 144,04*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,54*
€ 148,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 148,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.