Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-C16334 Herst.-Nr.: C16334 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 1600 mm für Ordnung unter der Tischplatte. Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | anthrazitgrau | Gesamthöhe: | 70 | Gesamtbreite: | 1450 | Gesamttiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,61* | € 123,76* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 101,40* | € 129,96* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,80* | € 144,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 116,54* | € 148,18* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,37* | € 148,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|