Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#BISLDKK333 Herst.-Nr.: DKK333 EAN/GTIN: 0796376579416 |
| |
|
|  |  |
 | - Der Kabelkanal befindet sich direkt unter der Tischplatte und eignet sich daher ideal für höhenverstellbare Schreibtische.
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 400 mm | Farbe: | schwarz | GPSR: | Bisley GmbH, Wiesenstr., 70A, 40549, Düsseldorf, Deutschland, www.bisley.de, info@bisley.de, +49 21187541703 | Höhe: | 76 mm | Marke: | Bisley | Produktbezeichnung: | Kabelkanal | Tiefe: | 114 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 15,00* | ab € 53,75* | € 69,43* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 64,63* | € 83,58* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 64,90* | € 83,97* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 78,97* | € 100,96* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 86,65* | € 113,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|