Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-DKK333 Herst.-Nr.: DKK333 EAN/GTIN: 796376579416 |
| |
|
| | |
| Der Kabelkanal befindet sich direkt unter der Tischplatte und eignet sich daher ideal für höhenverstellbare Schreibtische. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | CN | Höhe: | 76 mm | Breite: | 1400 mm | Tiefe: | 114 mm | Farbcode: | 333 schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 53,48* | € 69,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 64,45* | € 83,52* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,73* | € 83,91* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,91* | € 100,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 86,65* | € 114,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|