Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLESFB09345 Herst.-Nr.: ESFB09345 EAN/GTIN: 0796376595850 |
| |
|
| | |
| - Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Einschwenktürenschrank
- Maße: HxBxT 1950 x 950 x 420 mm
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 806 mm | Bruttogewicht: | 2.8500 kg | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 30 mm | Marke: | Bisley | Material: | Stahl | Tiefe: | 357 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bisley fachboden, fachboden, Einlegeboden, Einlegefach, Ersatzboden, Lateralhängevorrichtung, Schrankboden, Zusatzboden, Zusatzfach |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 22,83* | € 55,75* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,53* | € 58,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 48,80* | € 66,09* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,30* | € 66,85* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,65* | € 71,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|