Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzfachboden aus Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusatzfachboden aus Stahl verzinkt
Zusatzfachboden aus Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     467-#BISLHCSH500G800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     HCSH500G800
EAN/GTIN:
     5020073780031
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
  • Zusatzfachboden für Flügeltürenschränke
  • Breite 909mm
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
909 mm
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Höhe:
23 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Tiefe:
453 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,72*
€ 31,32*
20 Tage
4
1
€ 15,00*
ab € 22,60*
€ 31,34*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,60*
€ 38,18*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 40,36*
20 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 32,44*
€ 44,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.