Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLL298641 Herst.-Nr.: L298641 EAN/GTIN: 5020073770100 |
| |
|
| | |
| - Schubladenschrank MultiDrawer A4 8 Schübe
- Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe
- ohne Schloss
- Schubfachhöhe: 2x25mm, 3x51mm, 3x102mm
- Maße: HxBxT 590x279x380mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 8 | Art des Griffes: | chrombeschichtet mit Etikettenhalter | Breite: | 279 mm | Bruttogewicht: | 15.8700 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | zinkgelb | Höhe: | 590 mm | Marke: | Bisley | Material: | Stahl | Schloss vorhanden: | nein | Sockel vorhanden: | nein | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,83* | € 171,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,51* | € 172,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 147,02* | € 181,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,83* | € 199,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,74* | € 205,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|