Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe zinkgelb
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe zinkgelb
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe zinkgelb
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe zinkgelb
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-L298641
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298641
EAN/GTIN:
     5020073770100
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 8 Schubladen mit einer Höhe von 2x25, 3x51 und 3x102 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm. Farbe zinkgelb.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbcode:
641 zinkgelb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,65*
€ 170,20*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,74*
€ 170,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 147,04*
€ 179,16*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 197,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 203,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.