Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 8 Schübe HxBxT 590x278x380mm oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank 8 Schübe HxBxT 590x278x380mm oxfordblau
Schubladenschrank 8 Schübe HxBxT 590x278x380mm oxfordblau
Schubladenschrank 8 Schübe HxBxT 590x278x380mm oxfordblau
Schubladenschrank 8 Schübe HxBxT 590x278x380mm oxfordblau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLL298839
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298639
EAN/GTIN:
     5020073705850
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Schubladenschrank A4 8 Schübe
  • Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe
  • ohne Schloss
  • Schubfachhöhe: 2x25mm, 3x51mm, 3x102 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
8
Art des Griffes:
chrombeschichtet mit Etikettenhalter
Breite:
279 mm
Farbe:
blau
Farbname:
oxfordblau
Höhe:
590 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bisley, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 8 schubladen, Aktengarderobenschrank, Aktenschrank, Aufsatzschrank, Drawer, Hängeregistraturschrank, Karteischrank, L298, L298639, L298839, Multi, Registraturschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 98,34*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 159,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,69*
€ 167,29*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 137,74*
€ 171,98*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,10*
€ 176,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.