Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank Eco Stahl 1 Fachboden 2 OH lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank Eco Stahl 1 Fachboden 2 OH lichtgrau
Schiebetürenschrank Eco Stahl 1 Fachboden 2 OH lichtgrau
Schiebetürenschrank Eco Stahl 1 Fachboden 2 OH lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLSD12081S645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SD12081S645
EAN/GTIN:
     0796376586353
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
  • Bisleys neuer Schiebetürenschrank der Serie ECO ist mit seiner geringen Stelltiefe die perfekte preisgünstige Alternative bei kleinem Raumangebot
  • Die mit den Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen
  • Ordner und Unterlagen verschwinden hinter den geräuscharm laufenden, abschließbaren Schiebetüren
  • Fachboden schwarz lackiert.
  • Traglast pro Fachboden bis 70kg.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
1
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
48.9 kg
Farbe:
grau
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Höhe:
839 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
430 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,54*
€ 430,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 341,64*
€ 431,26*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 375,57*
€ 447,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,76*
€ 462,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,45*
€ 464,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,26*
€ 513,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,25*
€ 504,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bisley
SD12081S355
ab € 389,59*
Ähnlich
Bisley
SD12081S696
ab € 339,54*
Ähnlich
Bisley
SD12112S645
ab € 387,59*
Ähnlich
Bisley
SD12112S355
ab € 437,45*
Ähnlich
Bisley
SD12112S696
ab € 390,18*
Ähnlich
Bisley
SD12173S645
ab € 446,70*
Ähnlich
Bisley
SD12173S355
ab € 487,95*
Ähnlich
Bisley
SD12173S696
ab € 443,36*
Ähnlich
Bisley
SD12194S645
ab € 483,02*
Ähnlich
Bisley
SD12194S355
ab € 519,87*
Ähnlich
Bisley
SD12194S696
ab € 480,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.