Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen für Containersystem BxT 42x56,5cm Farbe LTH68 faith


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sitzkissen für Containersystem BxT 42x56,5cm Farbe LTH68 faith
Sitzkissen für Containersystem BxT 42x56,5cm Farbe LTH68 faith
Artikel-Nr.:
     467-#BISLSK4256LTH68
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH68
EAN/GTIN:
     0796376599100
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
  • Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
  • Stoff: Camira Blazer Lite
  • 100% Polyester, Standard 100 by OEKO-TEX, schwer entflammbar, Gewicht 310 g/m2, >100.000 Scheuertouren
  • Farbe: LTH68 faith
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
0.8800 kg
Farbe:
LTH68 faith
Höhe:
50 mm
Marke:
Bisley
Material:
Textil
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Containerkissen, Kissen, Sitzpolster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 117,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,58*
€ 124,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 137,43*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 115,94*
€ 141,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 141,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.