Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH68 faith


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH68 faith
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH68 faith
Artikel-Nr.:
     879-SK4256LTH68
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW642 plywood/sunflower
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 117,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,97*
€ 124,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 137,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,64*
€ 141,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 141,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.