Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLSK4256LTH69 Herst.-Nr.: SK4256LTH69 EAN/GTIN: 0796376599117 |
| |
|
| | |
| - Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
- Stoff: Camira Blazer Lite
- 100% Polyester, Standard 100 by OEKO-TEX, schwer entflammbar, Gewicht 310 g/m2, >100.000 Scheuertouren
- Farbe: LTH69 freedom
Weitere Informationen: | | Breite: | 420 mm | Bruttogewicht: | 0.8800 kg | Farbe: | LTH69 freedom | Höhe: | 50 mm | Marke: | Bisley | Material: | Textil | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Containerkissen, Kissen, Sitzpolster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,63* | € 117,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 102,08* | € 123,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,66* | € 136,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 116,81* | € 140,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,77* | € 141,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|