Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH69 freedom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH69 freedom
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH69 freedom
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SK4256LTH69
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH69
EAN/GTIN:
     796376599117
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Farbcode:
LTH69 freedom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 117,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,53*
€ 123,90*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 136,94*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,45*
€ 140,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 141,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.