Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLSK4256YB106 Herst.-Nr.: SK4256YB106 EAN/GTIN: 0796376596543 |
| |
|
| | |
| - Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
- Stoff: Camira Lucia
- 100% Polyester, StaNDarD 100 by OeKO-teX, schwer entflammbar, Gewicht 310 g/m2, >100.000 Scheuertouren
- Farbe: YB106 calypso
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 420 mm | Bruttogewicht: | 0.7400 kg | Farbe: | YB106 calypso | Höhe: | 50 mm | Importdatum: | 2022-09-09 00:00:00.000 | Marke: | Bisley | Material: | Textil | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Containerkissen, Kissen, Sitzpolster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 53,33* | € 80,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 67,56* | € 84,26* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,46* | € 94,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 77,30* | € 95,72* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,63* | € 96,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|