Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB106 calypso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB106 calypso
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB106 calypso
Artikel-Nr.:
     879-SK4256YB106
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256YB106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
001 weiß
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 53,33*
€ 80,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,56*
€ 84,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 94,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,30*
€ 95,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 96,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.