Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen für Containersystem BxT 42x56,5cm Farbe YB302 sandstorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sitzkissen für Containersystem BxT 42x56,5cm Farbe YB302 sandstorm
Sitzkissen für Containersystem BxT 42x56,5cm Farbe YB302 sandstorm
Artikel-Nr.:
     467-#BISLSK4256YB302
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256YB302
EAN/GTIN:
     0796376596635
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
  • Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
  • Stoff: Camira Lucia
  • 100% Polyester, StaNDarD 100 by OeKO-teX, schwer entflammbar, Gewicht 310 g/m2, >100.000 Scheuertouren
  • Farbe: YB302 sandstorm
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
0.7400 kg
Farbe:
YB302 sandstorm
Höhe:
50 mm
Marke:
Bisley
Material:
Textil
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Containerkissen, Kissen, Sitzpolster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 53,33*
€ 80,64*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,56*
€ 84,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 94,90*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,30*
€ 95,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 96,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.