Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB302 sandstorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB302 sandstorm
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB302 sandstorm
Artikel-Nr.:
     879-SK4256YB302
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256YB302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
1321 mm
Gesamtbreite:
802 mm
Gesamttiefe:
622 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 53,38*
€ 80,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,61*
€ 84,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 95,25*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,35*
€ 96,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 96,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.