Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLSK4277LTH43 Herst.-Nr.: SK4277LTH43 EAN/GTIN: 0796376599179 |
| |
|
| | |
| - Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
- Stoff: Camira Blazer Lite
- 100% Polyester, StaNDarD 100 by OeKO-teX, schwer entflammbar, Gewicht 310 g/m2, >100.000 Scheuertouren
- Farbe: LTH43 pillow
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 420 mm | Bruttogewicht: | 1.0900 kg | Farbe: | LTH43 pillow | Höhe: | 50 mm | Importdatum: | 2022-09-09 00:00:00.000 | Marke: | Bisley | Material: | Textil | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Containerkissen, Kissen, Sitzpolster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,69* | € 130,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 113,24* | € 136,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,96* | € 151,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 128,93* | € 155,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,62* | € 156,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|