Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH43 pillow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH43 pillow
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH43 pillow
Artikel-Nr.:
     879-SK4277LTH43
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277LTH43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN601 nussbaum/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 130,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,43*
€ 137,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 151,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,91*
€ 155,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 156,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.