Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SVT630103150 Herst.-Nr.: VT630103150 EAN/GTIN: 5603750523031 |
| |
|
| | |
| - Starke, sichere und leichte Lösung
- Qualität und Flexibilität zu einem günstigen Preis
- Starke Acryltür ermöglicht eine hervorragende Sicht des angezeigtenMaterials
- Filzoberfläche in Grau farbe
- Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 35mm
- Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen | Ausführung der Tür: | Flügeltür vertikal | Breite außen: | 67.4 cm | Bruttogewicht: | 6.93 kg | Farbe: | grau | Höhe außen: | 72 cm | Marke: | Bi-Silque | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Schloss vorhanden: | ja | Tafelfläche: | Filz | Tiefe außen: | 35 cm | GPSR: | Bi-Silque, Zona Ind., 52, 3880-726, Esmoriz, Portugal, www.bi-silque.com, info@bi-silque.com, +351 256 750120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 73,27571* | € 96,95571* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,85* | € 152,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 121,25* | € 155,43* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,83* | € 158,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 131,14* | € 166,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|