Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Offset transparent C5 100g/qm HK VE=100 Stück intensivorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Offset transparent C5 100g/qm HK VE=100 Stück intensivorange
Briefumschläge Offset transparent C5 100g/qm HK VE=100 Stück intensivorange
Briefumschläge Offset transparent C5 100g/qm HK VE=100 Stück intensivorange
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501108
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501108
EAN/GTIN:
     4052305573303
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Transparent-Hüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-intensivorange
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
orange
Farbname:
transparent-intensivorange
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,72*
€ 102,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,74*
€ 100,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,18*
€ 97,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,09*
€ 88,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,79*
€ 85,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.