| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN2501288 Herst.-Nr.: 2501288 EAN/GTIN: 4052305574386 |
| |
|
| | |
| - Briefhüllen
- Format: 125x176 mm (DINB6)
- Verschluss: Nassklebung
- Material: Gerippt
- Farbe: maigrün
- Grammatur: 100 g/qm
- Fenster: ohne Fenster
- Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen: | | Blattformat: | B6 | Breite: | 125 mm | Farbe: | grün | Farbname: | maigrün | Fenster: | nein | Klebung: | Nassklebung | Länge: | 176 mm | Marke: | Blanke | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seitenklappen: | VLOO | Umschlagsformat: | B6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschlag b6 grün, b6 briefumschlag, briefhüllen b6, Briefversandtasche, Gerippt, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| |