Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück flamingo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück flamingo
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück flamingo
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501612
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501612
EAN/GTIN:
     4052305551080
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 157x225 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: flamingo
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
157 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
flamingo
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
225 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,36*
€ 132,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,05*
€ 130,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,49*
€ 125,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,54*
€ 111,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,65*
€ 107,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,48*
€ 95,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.